Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesrolle WR-RL L.10m B.100mm fine rot 10m/RL 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000844121
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100182465
EAN/GTIN:
     54001895767864
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff, Edelstahl, Alu u.v.m. · hohe Reißfestigkeit, auch für den Maschineneinsatz geeignet · Rolle à 10 mWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: WR-RL
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Länge:
10 m
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OC25
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Stecker:
sehr gut geeignet
Kolben-Ø:
fine
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,59*
€ 46,80*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,56*
€ 46,83*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,16*
€ 46,89*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,53*
€ 47,18*
4 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,66*
€ 48,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.