Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896189625 Herst.-Nr.: 6630 A-41 EAN/GTIN: 4000896189625 |
| |
|
| | |
| Aufsteck-Ringschlüssel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Hinweis: Zur Betätigung mit Drehmomentschlüssel Bestell-Nr. 6267 0055 (nach Entfernung der Aufsteck-Umschaltknarre). Weitere Informationen: | | Länge: | 138,5 mm | Schaft: | 21 mm | Schlüsselweite: | 41 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,66* | € 110,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,31* | € 112,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,93* | € 112,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,33* | € 114,99* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 101,17* | € 125,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|