Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4000896039319 Herst.-Nr.: 880-E 8 EAN/GTIN: 4000896039319 |
| |
|
| | |
| kurze Ausführung Weitere Informationen: | | Größe: | E8 | Länge: | 28 mm | Außen-Ø: | 10,5 mm | für Schrauben: | M6 bis M7 | M6 – M7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, schraubendreher torx, schraubendreher torx 8, für, Steckschlüssel-Einsatz, 3/8", Hazet, Außen-TORX® |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,01* | € 6,90* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,06* | € 6,97* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,31* | € 7,51* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|