Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Eins. 1." 46mm 12kt. DIN3124 Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Eins. 1." 46mm 12kt. DIN3124 Hazet
Steckschl.Eins. 1." 46mm 12kt. DIN3124 Hazet
Steckschl.Eins. 1." 46mm 12kt. DIN3124 Hazet
Steckschl.Eins. 1." 46mm 12kt. DIN3124 Hazet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896002542
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1100Z-46
EAN/GTIN:
     4000896002542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Hazet
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Außen-Ø:
62,0 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 46,13*
€ 57,09*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 46,00*
€ 57,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 46,65*
€ 57,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,77*
€ 59,03*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 48,92*
€ 60,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.