| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3506111000597 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3506111000597 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauch »AIRSOFT Performance« • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC • Mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!) • Gute Druckbeständigkeit • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Hohe Öl- und Medienbeständigkeit • Lange Lebenszyklen • Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse) • Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,190 kg/m | Abmessung: | 12,7 x 15 mm | Rollenlänge: | 50 m | max. Betriebsdruck bei 20 °C: | 16 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, tricoflex druckluftschlauch, Performance«, Schläuche, »AIRSOFT |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 136,73* | € 159,79* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,99* | € 160,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,10* | € 160,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,12* | € 161,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,44* | € 164,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,7598* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|