| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3506111000597 Herst.-Nr.: 3506111000597 EAN/GTIN: 3506111000597 |
| |
|
| | |
| 3506111000597 Druckluftschlauch AIRSOFT Performance - Hochflexibler Druckluftschlauch - Fünfschichtiger Schlauch - Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!) - Gute Druckbeständigkeit - Hohe Öl- und Medienbeständigkeit - Lange Lebenszyklen - Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse) - Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau - Material: Weich-PVC, mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit - Betriebsdruck max.: 16 bar - Sicherheitsfaktor 4:1 - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, tricoflex druckluftschlauch, 3506111000597, Tricoflex, TRICOFLEX-Schlauch, Druckluftschlauch AIRSOFT Performance, 28591429, 1652361, 28591398, Schläuche für luft- und gasförmige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Druckluftschlauch PVC Airsoft performance 12, 7x3, 15mm 50m Tricoflex, Hochflexibler Druckluftschlauch, Fünfschichtiger Schlauch, Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!), Gute Druckbeständigkeit, Hohe Öl- und Medienbeständigkeit, Lange Lebenszyklen, Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse), Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau, Material: Weich-PVC, mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit, Betriebsdruck max.: 16 bar, Sicherheitsfaktor 4:1, Temperaturbeständigkeit: –2 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,06* | € 159,69* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,92* | € 160,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 138,08* | € 161,78* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,48* | € 162,87* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 141,16* | € 165,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,8232* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|