Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140851411
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522351
EAN/GTIN:
     3165140851411
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Impact Control Steckschlüssel. 1-teilig. Steckschlüssel mit Länge 50 mm. Schlüsselweite: 8 mm. Aufnahmeschaft: 1/4 Zoll.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.038 kg
Bruttogewicht:
0.038 kg
Produkttext, ZB grau:
Steckschlüssel
SOL Date:
03.10.2016
Volumen:
0.000212 dm³
Abmessung Länge:
144 mm
Abmessung Breite:
64 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
VN
Länge mm:
50
Schlüsselweite mm:
8
Aufnahmeschaft Zoll:
1/4
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, bosch knarrenkasten, Zubehör zum Schrauben, Impact Control, Steckschlüssel Impact Control, Impact Control Steckschlüssel, 1-teilig
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,01*
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,08*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 5,51*
€ 7,23*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,40*
€ 7,36*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.