Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel Impact Control, 1-teilig, 8 mm, 1/4-Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522351
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522351
EAN/GTIN:
     3165140851411
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Der sehr robuste Impact Control-Steckschlüssel ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Steckschlüssel ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz. Der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet. Der Steckschlüssel ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
false
Schlüsselweite:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
true
Mit Drehstift:
false
Geeignet für Drehstift:
false
Magnetisch:
false
VDE-geprüft:
false
Länge mm:
50
Schlüsselweite mm:
8
Für Sechskantschrauben:
nein
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
nein
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
Spezifisches RTB1:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Spezifisches RTB3:
Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das zusammenstellbare Bitsets für vollständig individuelle Sammlungen ermöglicht
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
03.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,207 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.