Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140711388
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601068500
EAN/GTIN:
     3165140711388
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D. Robust und zuverlässig – Optimal geeignet für den Außenbereich. Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator. Zielkollimator zur Grobausrichtung. Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle. Aufrechtes Bild. Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten. Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung. Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklot
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Vergrößerung:
32 x
Arbeitsbereich:
max. 120 m | 120 m
Schutzklasse:
IP 54
Maßeinheit:
360 Grad
Arbeitsreichweite:
bis zu 120 m
Niveliergenauigkeit:
1/30 mm/m
Betriebstemperatur:
-10 – 50 °C
Nettogewicht:
2.680 kg
Bruttogewicht:
2.770 kg
Nivelliergenauigkeit:
1 mm auf 30 m
SOL Date:
15.01.2013
Volumen:
0.013028 dm³
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
205 mm
Spartenbezeichnung:
82
Herkunftsland:
CN
Positionierung:
Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich
Unterteilung der Produktkategorien:
Optisches Nivelliergerät
Weitere Vorteile:
Zielkollimator zur Grobausrichtung | Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle | Aufrechtes Bild | Großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten | Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels (Messlatte) | Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung
Lieferumfang:
Einstelldorn | Innensechskantschlüssel | Transportkoffer (1 600 A00 0LF) | Linsenschutz | Senklot
Servicekategorie:
B
Gewicht, ca.:
1.5 kg
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis:
50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 – 70 °C
Arbeitsbereich, Wert:
120 m
Stativ-Gewinde:
5/8"
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, gerätekoffer blau, Messtechnik, Optische Nivelliergeräte, GOL 32 D
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 200,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 200,13*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 175,34*
€ 200,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 176,38*
€ 202,42*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 212,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.