Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-863072
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068500
EAN/GTIN:
     3165140711388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601068500, Optisches Nivelliergerät GOL 32 D. Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich.Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung fürden Kompensator. Im Lieferumfang enthalten: Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer(1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklotn scharfes Bild des Ziels (Messlatte). Endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung. Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklot, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2680 GRAMM
Arbeitsbereich, Wert:
120 m
Arbeitsbereich:
120 m
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Maßeinheit:
360 Grad
Nivelliergenauigkeit:
± 1 mm auf 30 m
Stativ-Gewinde:
5/8''
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Vergrößerung:
32 x
Volumen:
13,028 dm3
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, gerätekoffer blau, 0 601 068 500, OPTISCHES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 200,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 200,13*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 175,34*
€ 200,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 176,38*
€ 202,42*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 212,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.