Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Extra-Hart, 11-teilig, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm, Bithalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 11-teilig, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm, Bithalter
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 11-teilig, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm, Bithalter
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 11-teilig, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm, Bithalter
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140704304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522131
EAN/GTIN:
     3165140704304
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Schrauberbit-Set Extra-Hart. 11-teilig inklusive Bithalter. Bitlänge: 25 mm, ISO 1173 C6.3. Mit Schnellwechseluniversalhalter. Inhalt des Sets: PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25, S 0,6 x 4,5, S 0,8 x 5,5, HEX3, HEX4, HEX5, PH = Phillips, PZ = Pozidriv, T = Torx, S = Längsschlitz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.160 kg
Bruttogewicht:
0.134 kg
Produkttext, ZB grau:
11+1tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart | Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter
SOL Date:
01.01.2013
Volumen:
0.000473 dm³
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25, S0.6x4.5, S0.8x5.5, HEX3, HEX4, HEX5, 25 mm
Länge mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, bit-satz 11teilig, Zubehör zum Schrauben, Extra Hard, Schrauberbit-Sets, 11+1tlg. Schrauberbit-Sets, 11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 9,60*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,80*
4 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 10,07*
3 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,12*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,68* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.