Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel, 50 mm x 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel, 50 mm x 1/2"
Steckschlüssel, 50 mm x 1/2"
Steckschlüssel, 50 mm x 1/2"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140700924
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608551075
EAN/GTIN:
     3165140700924
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel für Sechskantschrauben nach ISO 1173 mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft. Länge: 50 mm, Schlüsselweite in Zoll: 1/2 Zoll. Steckschlüssel mit Dauermagnet.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.040 kg
Bruttogewicht:
0.046 kg
Produkttext, ZB grau:
Steckschlüssel mit Dauermagnet
SOL Date:
01.01.2013
Volumen:
0.003141 dm³
Abmessung Länge:
164 mm
Abmessung Breite:
144 mm
Abmessung Höhe:
133 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
50 mm x 1/2"
Länge mm:
50
Schlüsselweite Zoll:
1/2
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12 kant steckschlüsseleinsatz, Zubehör zum Schrauben, Extra Hard, Steckschlüssel für Sechskantschrauben, Steckschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 7,86*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 8,11*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,22*
1
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 8,25*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,90*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.