Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm
Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm
Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm
Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140670050
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690190
EAN/GTIN:
     3165140670050
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme. Schlagwerkzeug. Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 25 mm. Selbstschärfend. Passend zu TE-S System.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1.400 kg
Bruttogewicht:
1.150 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel selbstschärfend
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.000277 dm³
Abmessung Länge:
394 mm
Abmessung Breite:
32 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
400 x 25 mm
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Meißeln, Schlagwerkzeuge Sechskantaufnahme, Meißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, Flachmeißel 22-mm-Sechskantaufnahme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,35*
€ 16,65*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 27,68*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 22,93*
€ 29,52*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,11*
€ 29,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.