Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-922969
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690190
EAN/GTIN:
     3165140670050
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608690190, Dieser Flachmeißel verklemmt weniger und kommt schneller voran als herkömmliche Flachmeißel. Die selbstnachschärfenden Verstärkungsrippen erzeugen im Material nicht nur seitliche sondern auch senkrechte Risse. Dies bewirkt einen höheren Materialabtrag und verhindert das Verklemmen des Meißels. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein einschließlich dem Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1159 GRAMM
Gesamtlänge mm:
400
Leistungsbeschreibung:
Schnelleres Vorankommen in Beton
Meißelschneide mm:
30
Schaft, Form:
Sechskant
Volumen:
0,277 dm3
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, 2 608 690 190, FLACHMEIßEL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,41*
€ 27,72*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,45*
€ 27,74*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 22,90*
€ 29,63*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 29,74*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.