Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 127 mm, 150 mm, 6, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 127 mm, 150 mm, 6, 7 mm
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 127 mm, 150 mm, 6, 7 mm
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2", Standard for Universal, 127 mm, 150 mm, 6, 7 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140624060
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587343
EAN/GTIN:
     3165140624060
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll. Standard for Universal. Durchmesser: 127 mm, Arbeitslänge: 150 mm, Anzahl der Segmente: 6, Segmenthöhe: 7 mm. Universalsegment für Kalkstein, Ziegelstein und Sandstein. Hohe Schnittleistung und Lebensdauer in Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Anzahl Segmente:
6
Nettogewicht:
0.900 kg
Bruttogewicht:
1.835 kg
Produkttext, ZB grau:
Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
SOL Date:
01.05.2012
Volumen:
0.004725 dm³
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
127 mm, 150 mm, 6 Segmente, 7 mm
Durchmesser mm:
127
Arbeitslänge mm:
150
Segmenthöhe mm:
7.0
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamantbohrer bosch, diamant fliesenbohrer, trockenbohrkrone 127 mm, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Trockenbohrkronen, Diamanttrockenbohrkrone G 1/2"
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
1
€ 5,90*
ab € 52,69*
€ 65,49*
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 68,45*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 55,60*
€ 68,77*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 55,20*
€ 71,62*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 58,50*
€ 72,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060118B000
ab € 438,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.