Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 14 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140599283
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587167
EAN/GTIN:
     3165140599283
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic. Expert for Ceramic. Durchmesser: 14 mm, Gesamtlänge: 90 mm. Idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen. Diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers. Neu: Keine Kühlung mehr erforderlich. Ermöglicht ein sauberes Arbeiten. Geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas. Bohrerfarbe: weiß. Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden. Keine Kühlung erforderlich. Langlebiges Hartmetall. Gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit. Verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers. Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0.041 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.000082 dm³
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
14 x 90 mm
Durchmesser D mm:
14.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
8
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch steinbohrer 14mm, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer, Bohren, Mehrzweckbohrer, Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 6,86*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 6,87*
Lager 7
unbekannt
5
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 6,94*
4 Tage
200
5
€ 5,50*
ab € 5,42*
€ 7,19*
3 Tage
200
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.