Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 10 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140599269
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587165
EAN/GTIN:
     3165140599269
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic. Expert for Ceramic. Durchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 90 mm. Idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen. Diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers. Neu: Keine Kühlung mehr erforderlich. Ermöglicht ein sauberes Arbeiten. Geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas. Bohrerfarbe: weiß. Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden. Keine Kühlung erforderlich. Langlebiges Hartmetall. Gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit. Verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers. Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.021 kg
Bruttogewicht:
0.024 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.000049 dm³
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
10 x 90 mm
Durchmesser D mm:
10.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch steinbohrer 10mm, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer 10 mm, Bohren, Mehrzweckbohrer, Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,62*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,05*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587166
ab € 4,45*
Zubehör
Bosch
2608587158
ab € 2,82*
Zubehör
Bosch
2608587159
ab € 2,96*
Zubehör
Bosch
2608587161
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.