Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140577755
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587123
EAN/GTIN:
     3165140577755
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamanttrockenbohrer Dry Speed. Best for Ceramic. Durchmesser: 40 mm, Arbeitslänge: 35 mm. Für deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer. M 14-Gewinde für Winkelschleifer. Aussparung zur einfachen Entfernung des Bohrkerns. Vakuumhartgelötete Diamanten für längere Lebensdauer. Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Naturstein. Für den Einsatz auf Winkelschleifern.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.210 kg
Bruttogewicht:
0.205 kg
SOL Date:
18.03.2010
Volumen:
0.000318 dm³
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
KR
Spezifikation:
40 x 35 mm
Durchmesser D mm:
40
Arbeitslänge L1 mm:
35
Durchmesser D Zoll:
1 9/16
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, bosch lochsäge, lochsäge, diamantbohrer 40mm, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Trockenbohrer, Diamanttrockenbohrer Dry Speed, Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 45,48*
€ 56,02*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,40*
€ 56,03*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,92*
€ 57,86*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,38*
€ 59,63*
4 Tage
200
€ 5,50*
ab € 48,88*
€ 59,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.