Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 40 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-922646
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587123
EAN/GTIN:
     3165140577755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608587123, Der Diamanttrockenbohrer Dry Speed mit hoher Lebensdauer für das Trockenbohren von Hartkeramik Derhochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Dieses Produkt eignet sich für Fliesen – von weichen Wandfliesen bis zu sehr harten Bodenfliesen aus Steingut.lschleifern., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
205 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
35
Durchmesser (D) mm:
40
Durchmesser (D) Zoll:
1 9/16
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Keramik
Volumen:
0,318 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, bosch lochsäge, lochsäge, diamantbohrer 40mm, 2 608 587 123, DIAMANTTROCKENBOHRER, Diamant-Fliesenbohrkrone
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
€ 5,90*
ab € 45,48*
€ 56,02*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 45,40*
€ 56,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,92*
€ 57,86*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,38*
€ 59,63*
4 Tage
200
€ 5,50*
ab € 48,88*
€ 59,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.