Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 500 x 30 x 4,4 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 500 x 30 x 4,4 mm, 60
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 500 x 30 x 4,4 mm, 60
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 500 x 30 x 4,4 mm, 60
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 500 x 30 x 4,4 mm, 60
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 500 x 30 x 4,4 mm, 60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140574655
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642125
EAN/GTIN:
     3165140574655
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 500x30
bausägeblatt 500mm
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 500 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 4,4 mm, Zähnezahl: 60, für professionelle Holzverarbeiter, Zähne aus Microteq: Hartmetallzähne aus besonders dichtem Hartmetallpulver mit mikrofeiner Körnung minimieren die Abnutzung der Schneide für beste Schnittqualität und besonders hohe Lebensdauer, Beschichtung Cleanteq: verringert das Anhaften von Rückständen (Harz, Leim), dadurch extrasaubere Ergebnisse, schützt das Blatt vor Korrosion, hält das Blatt kühl, Vibrationsminderung mit Stabilteq: Polyrethangefüllte Dämpfungsschlitze verringern stark die Vibrationen und Geräuschentwicklung, dies verbessert die Schnittpräzision und den Arbeitskomfort, mit lasergeschnittenen Dehnungsschlitzen für hohe Blattstabilität und Genauigkeit, die besondere Gestaltung sorgt für geringere Geräuschpegel, Stahlkörper: erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit, lasergeschnitten für hohe Präzision ohne Blattverzug, dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleibt das Blatt auch im Einsatz formstabil und perfekt eben, Schnittresultat: grober Schnitt, Spanwinkel 15 Grad, Freiwinkel 15 Grad
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60
Nettogewicht:
4.705 kg
Bruttogewicht:
5.420 kg
Zahnform:
WZ
SOL Date:
28.06.2010
Volumen:
0.006552 dm³
Abmessung Länge:
585 mm
Abmessung Breite:
560 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
500 x 30 x 4.4 mm, 60
Bohrung mm:
30
Außendurchmesser mm:
500
Schnittbreite b1 mm:
4.4
Stammblattstärke b2 mm:
3.2
Schnittbreite b1 mm / Stammblattstärke b2 mm:
4.4/3.2
Drehzahl max. 1/min:
3800
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
2/10/80
Spanwinkel ° w1:
15
Freiwinkel ° w2:
15
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägen, Top Precision Best for Wood, Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 228,42*
€ 267,85*
6 Tage
108
Frei Haus
ab € 231,27*
€ 269,34*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 279,27*
€ 4,90*
ab € 241,95*
€ 281,73*
5 Tage
108
Frei Haus
ab € 254,55*
€ 291,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.