Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608642125 Herst.-Nr.: 2608642125 EAN/GTIN: 3165140574655 |
| |
|
| | |
| Das Best for Wood Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert · um eine hohe Leistung sicherzustellen. Die hohe Qualität wird zudem durch die Cleanteq-Beschichtung verstärkt · die die Anhaftung von Rückständen · wie z. B. Harz und Klebstoff · reduziert · um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl · um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best for Wood Kreissägeblättern · die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen · verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte · während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.Weitere technische Eigenschaften:· NL/Durchmesser TKS: 2/10/80· Schnittresultat: 2· Spanwinkel: 15Grad· Stammblattstärke (b2): 3,2mm· Max. Rotationsgeschwindigkeit: 3800min-1Weitere Informationen:Außen-Ø: 500 mmSchnittbreite: 4,4 mmBohrung: 30 mmZahnform: WZ Zähnezahl: 60 Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood 500 x 30 x 4460 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,42* | € 267,85* | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 231,27* | € 269,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,29* | € 279,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 241,95* | € 281,73* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,55* | € 291,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|