Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack
Säbelsägeblatt S 922 BF, Flexible for Metal, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140515184
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657550
EAN/GTIN:
     3165140515184
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt S 922 BF. Flexible for Metal. Werkstoff: BIM. Zahnausführung: geschränkt, gefräst. Einsatzbereiche: Für starke Bleche (von 3 bis 8 mm Stärke), für massive Rohre/Profile (mit Durchmesser kleiner als 100 mm). Schneller Schnitt. Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Bosch-Nr.:
S 922 BF
Werkstoff:
Bimetall | BIM
Verzahnungsart:
geschränkt; gefräst
Bleche:
3–8 mm
Profile, Rohre:
< 100 mm
Typ:
S 922 BF
Nettogewicht:
0.445 kg
Bruttogewicht:
0.445 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>S 922 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <100 mm), schneller Schnitt
SOL Date:
07.04.2008
Volumen:
0.000225 dm³
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Flexible for Metal
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <100 mm), schneller Schnitt
Zahnteilung [mm] / TPI:
1.8 / 14
Profile, Rohre geschlossen [mm]:
<100
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Profile, Rohre offen [mm]:
<100
Profile, Rohre massiv [mm]:
<100
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Säbelsägen, Universalschaft, Säbelsägeblätter für Metall, Säbelsägeblätter - Flexible for Metal, Säbelsägeblatt S 922 BF
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,84*
€ 48,69*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 37,19*
€ 48,94*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,27*
€ 49,07*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,76*
€ 49,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 38,57*
€ 50,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,94*
€ 58,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,83*
€ 58,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 37,19* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814891
ab € 30,64*
Ähnlich
Bosch
2608657932
ab € 95,80*
Ähnlich
Bosch
2608657934
ab € 71,88*
Ähnlich
Bosch
2608656028
ab € 131,08*
Ähnlich
Bosch
2608657551
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.