Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 551 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 1 Stück(e)
Bosch 2 608 657 551 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 1 Stück(e)
Bosch 2 608 657 551 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     4012-741057
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657551
EAN/GTIN:
     3165140515191
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 922 EF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für eine Vielzahl von Metallarbeiten optimiert. Die feine Zahnteilung schneidet Materialien mit gängigen Dicken. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Zudem ist es mit einer feinen Zahnteilung (1,4 mm) für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 1,5–4 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Blatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.4 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Bleche, dünn, von [mm]:
1.5
Bleche, dünn, bis [mm]:
4
Bleche, dünn [mm]:
1.5-4
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<100
Profile, Rohre: offen [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.4
Zahnteilung [TPI]:
18
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
1.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
4
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 922 EF
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für eine Vielzahl von Metallarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Anwendungsvielfalt
(Version) Key RTB:
Feine Zahnteilung schneidet Materialien mit gängigen Materialstärken
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer
Spezifisches RTB2:
Feine Zahnteilung (1.4mm) für das Schneiden von Rohren (1.5-4mm). Schnittleistung 100mm (Standard-Blattlänge 150mm)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 922 EF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Dünne Bleche (1.5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm)
SOL Date:
07.04.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,448 kg
Nettogewicht:
0,448 kg
Volumen:
0,225 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
72
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,84*
€ 43,42*
3 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 36,88*
€ 43,44*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 37,07*
€ 43,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 38,25*
€ 45,14*
2 Tage
72
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,63*
€ 45,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,42*
€ 51,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,37*
€ 51,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,72*
€ 48,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,21*
€ 46,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 36,84* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657932
ab € 95,80*
Ähnlich
Bosch
2608657934
ab € 71,88*
Ähnlich
Bosch
2608657550
ab € 36,84*
Ähnlich
Bosch
2608656028
ab € 131,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.