Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Stichsägeblatt-Set, Robust Line, Speciality Materials, T-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607010574
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 010 574
EAN/GTIN:
     3165140475990
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 10-teilige Top Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist ideal für Materialien verschiedener Art. Es enthält Sägeblätter, die für viele spezielle Materialien konzipiert sind, wie z. B. Keramik, GFK und Gips, Acryl und Laminat. Sie machen außerdem zuverlässige Schnitte in Hartholz und Metall.
Weitere Informationen:
Abmessungen Set, Länge [mm]:
124
Abmessungen Set, Breite [mm]:
107
Abmessungen Set, Höhe [mm]:
23
Abmessungen Set [mm]:
124 x 107 x 23
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 27,45*
5 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,51*
€ 27,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,64*
€ 28,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,51*
€ 28,83*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 24,15*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.