Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart, PZ 2, 25 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140300865
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001560
EAN/GTIN:
     3165140300865
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Schrauberbit Extra-Hart Bit für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben. Abmessung: PZ 2. Bitlänge: 25 mm. Antrieb ISO 1173 C6.3. 1/4 Zoll-Außensechskantschaft. Inhalt der Verkaufsverpackung: 25 Stück. Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben zur Übertragung höherer Drehmomente. Gefertigt mit speziellen Härteverfahren.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PZ2
Nettogewicht:
0.120 kg
Bruttogewicht:
0.126 kg
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
28.07.2003
Volumen:
0.000120 dm³
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
PZ 2, 25 mm
Länge mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz2 bosch 25mm, bit-satz bosch, bit satz, Zubehör zum Schrauben, Extra Hard, Extra Hard für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben, Schrauberbit Extra-Hart
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6226*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 0,72*
5 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 14,54*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,25*
€ 15,21*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 16,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.