Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140205733
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650698
EAN/GTIN:
     3165140205733
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Säbelsägeblatt S 1531 L. Top for Wood. Werkstoff HCS. Zahnausführung: geschränkt, geschliffen. Einsatzbereiche: Für Grobholz, nagelfrei (kleiner als 190 mm Stärke), für lebendes Holz ausasten (mit Durchmesser kleiner als 190 mm), für Brennholz (mit Durchmesser kleiner als 190 mm). Inhalt der Verkaufsverpackung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
S 1531 L
Werkstoff:
HCS
Nettogewicht:
3.751 kg
Bruttogewicht:
3.800 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1531 L</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.001114 dm³
Abmessung Länge:
256 mm
Abmessung Breite:
174 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Top for Wood
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Einsatzbereiche:
Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)
Zahnteilung [mm] / TPI:
5 / 5
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
lebendes Holz, Ausasten [mm]:
<190
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Säbelsägen, Universalschaft, Säbelsägeblätter für Holz, Säbelsägeblätter - Top for Wood, Säbelsägeblatt S 1531 L
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 208,81*
Lager 7
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,75*
€ 209,78*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 173,20*
€ 211,42*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 177,09*
€ 212,12*
4 Tage
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 220,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,78*
€ 249,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,40*
€ 242,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,01*
€ 223,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,62*
€ 217,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,75*
€ 209,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 175,75* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656034
ab € 142,16*
Ähnlich
Bosch
2608650465
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.