Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260890
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650698
EAN/GTIN:
     3165140205733
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
bosch säbelsägeblätter
Bosch Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 100er-Pack
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
240
lebendes Holz, Ausasten [mm]:
<190
Dicke [mm]:
1,5
Gesamtlänge [mm]:
240
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
Zahnteilung [mm] / TPI:
5 / 5
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Typ:
S 1531 L
Werkstoff:
HCS
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch, S, 1531, L,, Top
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 208,81*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,75*
€ 209,78*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 173,20*
€ 211,42*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 177,09*
€ 212,12*
3 Tage
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 220,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,42*
€ 251,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,07*
€ 234,51
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 195,75*
€ 232,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,39*
€ 221,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,03*
€ 215,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,20*
€ 206,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 173,20* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656034
ab € 142,16*
Ähnlich
Bosch
2608650465
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.