Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140161305
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605313
EAN/GTIN:
     3165140161305
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Schwingschleifer. Ungelocht, gespannt. Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 120. Leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt. Ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu gängigen Schwingschleifern.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Nettogewicht:
0.083 kg
Bruttogewicht:
0.096 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000485 dm³
Abmessung Länge:
259 mm
Abmessung Breite:
104 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
93 x 230 mm, 40
Blattabmessung mm:
93x230
Blattabmessung, Breite mm:
93
Blattabmessung, Länge mm:
230
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2909*
€ 0,3815*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,382*
€ 0,382*
4 Tage
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,296*
€ 0,385*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,287*
€ 0,39*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.