Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 120, ungelocht, gespannt, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608605313
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 313
EAN/GTIN:
     3165140161305
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,096 kg
Nettogewicht:
0,093 kg
Volumen:
0,27 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Ursprungsland:
-
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
Produktgewicht:
3,4 kg
Vibration:
5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
81 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
92 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel:
3,4 kg
Länge des Netzkabels:
2,5 m
Standard:
122609-9,122609-9,122615-4,122615-4,164834-6,164834-6,193178-7,193178-7,193332-3,193179-5,193180-0,194579-2,781008-0,193292-9,193332-3,781213-9,821551-8,194579-2,781008-0,781213-9,821551-8
Produktabmessung L x B x H:
110 x 150 x 260 mm
Schnittleistung:
0 - 57 mm
Abmessungen Grundplatte:
150 x 110 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2909*
€ 0,3815*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,382*
€ 0,382*
Lager 214
750
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,296*
€ 0,385*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,287*
€ 0,39*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.