Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140159869
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605168
EAN/GTIN:
     3165140159869
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Schleifblatt C430. Expert for Wood and Paint. 5er-Pack. Schleifblatt für Deltaschleifer. Ungelocht, mit Klettsystem. Blattabmessung: 32 mm, Körnung 80. Leistungsstarkes Schleifblatt zum Schleifen in Ecken und Flächen. Mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel. Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern, Holzwerkstoffen und Farbe. Passend zu Deltaschleifern von Bosch, Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Nettogewicht:
0.007 kg
Bruttogewicht:
0.010 kg
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Volumen:
0.000080 dm³
Abmessung Länge:
121 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
32 mm, 80
Blattabmessung mm:
32
Blattabmessung, Breite mm:
32
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt bosch p80, deltaschleifblatt p80, deltaschleifblatt bosch, Schleifen und Polieren, Deltaschleifer und Multi-Cutter, Schleifblätter für Deltaschleifer und Multi-Cutter, Schleifblatt C430, 5er-Pack
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,312*
€ 0,442*
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3708*
€ 0,4814*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3694*
€ 0,5194*
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,378*
€ 0,548*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605169
ab € 0,378*
Zubehör
Bosch
2608605166
ab € 0,378*
Zubehör
Bosch
2608605171
ab € 1,65*
Zubehör
Bosch
2608605167
ab € 0,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.