Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt C430, 32 mm, 80, ungelocht, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-814822
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605168
EAN/GTIN:
     3165140159869
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608605168, Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen undfür das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Blattabmessung mm:
32x88
Blattabmessung, Breite mm:
32
Blattabmessung, Länge mm:
88
Körnung:
80
Leistungsbeschreibung:
Außergewöhnlich lange Lebensdauer
Lochung:
Keine Löcher
Volumen:
0,087 dm3
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt bosch p80, deltaschleifblatt p80, deltaschleifblatt bosch, 2 608 605 168, SCHLEIFBLATT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,312*
€ 0,452*
3 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3708*
€ 0,4814*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3694*
€ 0,5294*
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,378*
€ 0,558*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,408*
€ 0,588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605169
ab € 0,378*
Zubehör
Bosch
2608605166
ab € 0,378*
Zubehör
Bosch
2608605171
ab € 1,66*
Zubehör
Bosch
2608605167
ab € 0,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.