Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift Typ 41, 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stift Typ 41, 14 mm
Stift Typ 41, 14 mm
Stift Typ 41, 14 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140101370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200292
EAN/GTIN:
     3165140101370
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Stift Typ 41 für Tacker. Länge: 14 mm. Geeignet für einfache Befestigungsaufgaben bei auftragendem Material. Passend zu Tackern von Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.069 kg
Bruttogewicht:
0.065 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000149 dm³
Abmessung Länge:
121 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
14 mm
Länge L mm:
14
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Tackerklammer, Tackerklammern, Tackernägel, Versenknagel, druckluftnagler bosch, coilnagler, tackernägel 14mm, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Stifte Typ 41, Stift Typ 41
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00379*
€ 0,00531*
3 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00349*
€ 0,00531*
5 Tage
145
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,66*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 5,11*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.