Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack
Stichsägeblatt T 118 B, Basic for Metal, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140067508
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631965
EAN/GTIN:
     3165140067508
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Basic for Metal. Typ: T 118 B. Werkstoff: HSS. Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm. Einnockenschaft. Gut und günstig. Einsatzbereiche: Für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm Stärke. Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
T 118 B
Werkstoff:
HSS
Nettogewicht:
0.477 kg
Bruttogewicht:
0.469 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 118 B</b> | HSS, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000208 dm³
Abmessung Länge:
83 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Basic for Metal
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.9-2.3
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm)
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Stichsägen, Einnockenschaft, Stichsägeblätter für Metall, Stichsägeblätter - Basic for Metal, Stichsägeblatt T 118 B
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 63,14*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 56,02*
€ 71,04*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 59,22*
€ 71,28*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 59,42*
€ 71,32*
1 Tag
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 63,63*
€ 76,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,28*
€ 84,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,86*
€ 83,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,65*
€ 76,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,22*
€ 70,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 59,22* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 631 672
ab € 3,34*
Ähnlich
Bosch
2608638471
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.