Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 B Basic for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-920807
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608631965
EAN/GTIN:
     3165140067508
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608631965, Das T 118 B Basic for Metal Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von nicht perforierten Metallblechen mit Standard-Stärke geeignet. Die feine Zahnteilung des Blatts (1,9-2,3 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an mittelstarken Metallblechen mit einer Dicke von 2,5-6 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
477 GRAMM
Bleche [mm]:
2.5-6
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
6
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
92
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Metall
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 118 B
Volumen:
0,208 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HSS
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
1.9-2.3
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 631 965, STICHSÄGEBLATT
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 58,70*
€ 71,08*
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 71,12*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 59,13*
€ 71,75*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,24*
€ 75,31*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 63,93*
€ 77,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,12*
€ 84,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,46*
€ 83,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,22*
€ 77,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,07*
€ 70,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 59,07* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 631 672
ab € 3,42*
Ähnlich
Bosch
2608638471
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.