Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 54 mm
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 54 mm
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 54 mm
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 54 mm
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 54 mm
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, 82 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140046213
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550065
EAN/GTIN:
     3165140046213
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Hohlbohrkronen-Set, 3-teilig, SDS-plus, Durchmesser: 82 mm, Arbeitslänge: 54 mm, Gesamtlänge: 75 mm, SDS-plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer, Schneidenanzahl 6, geeignet für Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, zu verwenden mit SDS-plus oder Sechskantaufnahmeschaft, asymmetrische Hartmetall-Zähne: die Anzahl der Schneiden ist angepasst an den Durchmesser, langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.902 kg
Bruttogewicht:
0.905 kg
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS-plus | SDS-plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.002553 dm³
Abmessung Länge:
244 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
82 x 54 mm
Durchmesser mm:
82
Bohrkronentiefe L1 mm:
54
Arbeitslänge L2 mm:
72
Schneiden, Anzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Führungsbohrer, Hammerbohrkrone, Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, bosch lochsäge hartmetall, lochsäge, bosch lochsäge, Bohren, Bohrwerkzeuge SDS-plus, Hohlbohrkronen SDS-plus-Aufnahmeschaft, Hohlbohrkronen Sets, 3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS-plus
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 74,68*
6 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,49*
€ 75,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 66,01*
€ 78,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,85*
€ 80,11*
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 81,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.