Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 300 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 300 x 25 mm
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 300 x 25 mm
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 300 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140029193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630200
EAN/GTIN:
     3165140029193
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme. Schlagwerkzeug. Gesamtlänge: 300 mm, Meißelschneide: 25 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.700 kg
Bruttogewicht:
0.675 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.001190 dm³
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
300 x 25 mm
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, maschinen-flachmeißel 300mm, Meißeln, Schlagwerkzeuge Sechskantaufnahme, Meißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 13,58*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,60*
1
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 13,66*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,95*
€ 14,49*
5 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.