| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-1618630200 Herst.-Nr.: 1618630200 EAN/GTIN: 3165140029193 |
| |
|
| | |
| Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk Der PRO HEX 19-4C Flachmeißel ist für Profis konzipiert, die Abbruch‑ und Anpassungsarbeiten in Beton und Ziegelsteinen durchführen müssen. Der Meißel verfügt über eine flache Schnittkante für Langlebigkeit. Das flache Design des PRO HEX 19-4C Flachmeißels sorgt dafür, dass du mit dem Meißel effektiv Beton und Mauerwerk aufbrechen kannst – immer und immer wieder. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge mm: | 300 | Meißelschneide mm: | 25 | Schaft, Form: | Sechskant | Leistungsbeschreibung: | Entwickelt zum Meißeln von Beton | Kurzbeschreibung (klein): | Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk | Material: | Beton | Ziegelstein | Mauerwerk | Produkttext, Zubehör, grau: | Flachmeißel als Standardmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art bei Beton und Ziegelstein | SOL Date: | 01.09.2024 | Neuerscheinung: | ja | Neuerscheinung bis: | 01.12.2024 | Ausführung: | Flachmeißel | Gesamtlänge: | 300 mm | Schneidenbreite: | 75 mm | Werkzeugaufnahme: | Sechskantaufnahme | Bruttogewicht: | 0,7 kg | Nettogewicht: | 0,675 kg | Volumen: | 1,161 dm3 | Abmessung Länge: | 360 mm | Abmessung Breite: | 75 mm | Abmessung Höhe: | 43 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | IT | Ursprungsregion: | - | Rabattgruppe: | 10 | Brand: | Bosch Zubehör | Servicekategorie: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |