Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140022019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596461
EAN/GTIN:
     3165140022019
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through. Durchmesser: 80 mm, Arbeitslänge: 450 mm, Gesamtlänge: 600 mm. Geeignet für Durchbrüche mit Durchmesser von 45 mm bis 80 mm in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein z. B. für Außenanschlüsse von Kabeln oder Rohren. Einteiliges Werkzeug. Glockenförmiger Bohrkopf mit asymmetrisch angeordneten Hartmetallstiften und Zentrumshartmetallschneide. Großvolumige Förderwendel. Konischer Schaft. Hinweis: Durchbruchbohrer immer nur in geeigneten Hammerklassen einsetzen, da Überlastgefahr. Bedienungsanleitung des Bohrhammers beachten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2.940 kg
Bruttogewicht:
2.900 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.006336 dm³
Abmessung Länge:
640 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
80 x 450 x 600 mm
Durchmesser D mm:
80.0
Arbeitslänge L1 mm:
450
Gesamtlänge L2 mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer sds-max, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Bohren, Bohrwerkzeuge SDS-max, Hammerbohrer SDS-max-9 Break Through, Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 233,73*
8 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 204,31*
€ 239,05*
1
€ 5,95*
ab € 207,81*
€ 241,86*
Lager 7
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 242,96*
1
€ 4,90*
ab € 208,06*
€ 245,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 125,67*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 145,24*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 138,20*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 169,98*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 161,22*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 196,43*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 237,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.