Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad-Set Vlies CP-HP 158x224mm medium 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpad-Set Vlies CP-HP 158x224mm medium 3M
Handpad-Set Vlies CP-HP 158x224mm medium 3M
Handpad-Set Vlies CP-HP 158x224mm medium 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3134375006033
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3084510005
EAN/GTIN:
     3134375006033
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Vlies-Handpad Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Ausführung: Harzgebundenes Schleifkorn auf Faservlies, flexible Anpassung an die Form des Werkstückes. Anwendung: Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar. Scotch-Brite™ CP-HP, CF-HP, WR-SH Gleichmäßig gestreutes Schleifkorn. Maße (L x B) 224 x 158 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abmessung:
224 x 158 mm
Feinheitsgrad:
medium/mittel
Ausführung:
CP-HP
Sperrcode:
0
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Typ/Feinheitsgrad:
A medium/mittel/100
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084510005
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handpad 3m, metall schleifpapier, Schleifpads, Unterlage, VliesHandpads, Schleifvlies-Handpads, Vlies-Handschleifpads, Handschleifpads, Schleifvlies, QR4026849, auf, Handpads, Schleifmittel, Vlies-Handpads, Hand-Pads Scotch-Brite, Vlieshandpads, 3084510005, 84510005
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,26*
3 Tage
375
20
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,48*
1 Tag
180
20
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,52*
1 Tag
180
20
€ 5,45*
ab € 2,93*
€ 3,53*
Lager 7
572
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.