Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 16mm Lenox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge HSSBi 16mm Lenox
Lochsäge HSSBi 16mm Lenox
Lochsäge HSSBi 16mm Lenox
Lochsäge HSSBi 16mm Lenox
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0082472300109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0082472300109
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Lochsäge-HSS-Bimetall, Lenox

Die einzigartige Schneidengeometrie und Verzahnung sorgt dafür, dass jeder einzelne Zahn unabhängig während des Schneidvorgangs arbeitet. Dadurch werden auf einzigartige Weise Vibrationen und Zahnverschleiß reduziert, insbesondere beim Bearbeiten anspruchsvoller Materialien wie rostfreiem Stahl. Die patentierte Zahngeometrie bietet Ihnen dabei wie keine andere die Möglichkeit, herausragende Ergebnisse sowohl in Holz als auch in Metall zu erzielen. Einsetzbar auf tragbaren Elektro- oder Druckluftmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Tiefloch-Bohranlagen, Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen. Es muss nur gegeben sein, dass die Maschine die richtige Spindeldrehzahl für die betreffende Lochsägengröße und den Werkstoff liefert. Kompatibel zu den Fabrikaten: Black & Decker, Greenlee, Nicholson, Bahco, Starrett etc. Lieferumfang: ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer.

Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
16 mm
empf. Drehzahl Aluminium:
825 min-1
empf. Drehzahl Baustahl:
550 min-1
empf. Drehzahl Gusseisen:
365 min-1
empf. Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl:
275 min-1
empf. Drehzahl Messing:
730 min-1
Weitere Suchbegriffe: lochsäge hss 16mm, lochsäge, lochsägen hss, Sägen, Säge, Lochsägen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,88*
€ 10,79*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 10,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,89*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 7,96*
€ 11,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
1779774
ab € 13,80*
Zubehör
Lenox
1768812
ab € 19,21*
Zubehör
Lenox
1768811
ab € 28,58*
Zubehör
Lenox
1779803
ab € 14,51*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779810
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.