Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Gr.44
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Gr.44
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8033546348956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546348956
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Roky«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: DIN ISO 20345, S3 SRC ESD Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: PU/PU TR Laufsohle, rutsch- und abriebfest Material: Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend Sicherheit: Aluminiumkappe, Durchtrittsicherheit: Flex-System Zero
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 53,02*
€ 63,18*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 52,80*
€ 63,24*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 55,67*
€ 66,33*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 55,83*
€ 66,38*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,67*
€ 76,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,12*
€ 90,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 41
ab € 51,93*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 42
ab € 52,63*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 43
ab € 55,53*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 45
ab € 56,31*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 46
ab € 55,43*
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 47
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.