Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Gr.39
Halbschuh Roky, S3, ESD, SRC, Gr.39
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8033546348901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546348901
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Roky«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: DIN ISO 20345, S3 SRC ESD Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett Sohle: PU/PU TR Laufsohle, rutsch- und abriebfest Material: Schaft aus weichem Pull-Up-Leder, wasserabweisend Sicherheit: Aluminiumkappe, Durchtrittsicherheit: Flex-System Zero
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,40*
€ 67,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,70*
€ 67,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,75*
€ 67,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 56,87*
€ 69,28*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 64,84*
€ 77,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,18*
€ 90,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,17*
€ 85,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,84*
€ 77,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aimont
ROKY ABI26 40
ab € 55,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.