| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074763221 Herst.-Nr.: 20193-961-06-M ONE EAN/GTIN: 5711074763221 |
| |
|
| | |
| Premium Performance. Damen-Passform. Kräftige Qualität. Rippenbündchen am Kragen. Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt weiss größe m, damen polo, damen-poloshirt weiß, Polo-Shirt, Damen, ProWash®, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,59* | € 27,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,78* | € 29,09* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,56* | € 29,20* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,81* | € 29,52* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,57* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|