| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1342603 Herst.-Nr.: 20193-961-06-M ONE EAN/GTIN: 5711074763221 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193
Ausführung: - Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
- Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, 210 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 210 g/m² | Form: | kurzarm | Hersteller Größenangabe: | M | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Mascot | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Größe: | M | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt weiss größe m, damen polo, damen-poloshirt weiß, Polo-Shirt, T-shirt, ProWash®, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, Damen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,59* | € 27,71* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,36* | € 29,00* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,78* | € 29,09* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,81* | € 29,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,57* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|