Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose, extra leicht 18379-230 ACCELERATE schwarz, Gr. 82C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Hose, extra leicht 18379-230 ACCELERATE schwarz, Gr. 82C52
MASCOT Hose, extra leicht 18379-230 ACCELERATE schwarz, Gr. 82C52
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074714131
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18379-230-09-82C52
EAN/GTIN:
     5711074714131
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Einfarbig •Leichte Qualität •Doppelnaht an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen •Schenkeltasche mit Handytasche mitMagnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter •Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt •Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D), höhenregulierbar •An der Rückseite des Produktes sind, als Verstärkung eine extra Lage Stoff angebracht an besonders beanspruchten Stellen •Mit Druck und Reflexen •Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell •Wird der MASCOT®Waterloo Knieschutz genutzt, sind die Anforderungen entsprechend EN 14404 erfüllt Material: •50% Polyester •50% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
52
Länge:
82
Farbe:
schwarz
Material:
50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,63 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,90*
€ 57,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,85*
€ 57,45*
€ 4,90*
ab € 42,60*
€ 57,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 59,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,18*
€ 61,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.