Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickpullover V-Ausschnitt, Merinowolle Strickpullover Größe M, dunkelanthtazit/hellgrau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074521425
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50635-989-18088-M
EAN/GTIN:
     5711074521425
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Premium. Moderne Passform. V-Ausschnitt. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
dunkelanthtazit/hellgrau-meliert
Material:
50% Wolle/50% Polyacryl
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, herren pullover, Strickpullover V-Ausschnitt, Merinowolle, MASCOT® Frontline, Strick, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 39,10*
€ 51,39*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,77*
€ 51,39*
€ 4,90*
ab € 39,43*
€ 53,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 41,59*
€ 54,83*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.