Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickpullover V-Ausschnitt, Merinowolle Strickpullover Größe 4XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074521067
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50635-989-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074521067
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Premium. Moderne Passform. V-Ausschnitt. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
50% Wolle/50% Polyacryl
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo-unterhemd schwarz, herren pullover, Strickpullover V-Ausschnitt, Merinowolle, MASCOT® Frontline, Strick, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,20*
€ 65,88*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 50,79*
€ 65,92*
€ 4,90*
ab € 51,49*
€ 67,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,20*
€ 70,09*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 71,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.