Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Benoni Hängetaschen Größe ONE, dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074102778
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     11011-012-18-ONE
EAN/GTIN:
     5711074102778
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose
Besonders strapazierfähig und mit vielen Taschen mit geschlossenem Boden. Kann beliebig am Gürtel befestigt werden. Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z.B. 0352A-990. Maße 16 x 21 cm. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
ONE
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
100% Polyamid (CORDURA®)
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,184 kg
Weitere Suchbegriffe: MASCOT® Benoni, MASCOT® Complete, Zubehör, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,36*
€ 17,41*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,95*
€ 22,20*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.