Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Benoni Hängetaschen Größe ONE Farbe Dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT® Benoni Hängetaschen Größe ONE Farbe Dunkelanthrazit
MASCOT® Benoni Hängetaschen Größe ONE Farbe Dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     239-11011-012-18ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     11011-012-18ONE
EAN/GTIN:
     5711074102778
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose

Produktbeschreibung:

Besonders strapazierfähig und mit vielen Taschen mit geschlossenem Boden. Kann beliebig am Gürtel befestigt werden. Zum Anbringen an einem soliden Gürtel, z.B. 0352A-990. Maße 16 x 21 cm. Material 100% Polyamid (CORDURA®-Gewebe) 220 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,36*
€ 17,41*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 17,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,95*
€ 22,20*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.