Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Mesa Größe 49-50, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074084302
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13004-230-03-49-50
EAN/GTIN:
     5711074084302
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz, verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
49-50
Farbe:
grün
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,51 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herrenhemd grün, herrenhemd, MASCOT® Mesa, MASCOT® Crossover, Hemd, Arbeitskleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,90*
€ 47,99*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,17*
€ 48,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 48,16*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 51,92*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.